トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
タグベルト90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
27618615
品番
B2301R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
鬼ごっこをスポーティーに!
タグをうばい合うだけの簡単ゲーム。
面ファスナー式のタグは、柔らか素材でつかみやすいです。
手に優しい柔らかいウレタンタグ採用
用途
鬼遊びなどのゲームの必需品。みんなでタグを取り合おう。
セット内容
ベルト×1、タグ×2(同色2本)
材質
ベルト:ポリプロピレン、タグ:ナイロン・ウレタン
色
赤
質量(g)
約40/セット
タイプ
ウエスト50〜85用
長さL×幅W(cm)
タグ:約32×5、ベルト:約90×2.5
アズワン品番
64-9508-53
注意
※タグのみ、ベルトのみなど部品販売は行っておりません。