トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
タグラグベルト90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
27618719
品番
B6133R
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
(公財)日本ラグビーフットボール協会タグベルト タグ規格準拠品タグラグビーのゲームに適したタグベルト・タグ(5×37cm)
用途
タグラグビー
セット内容
ベルト×1、タグ×2(同色2本)
材質
ベルト:ポリプロピレン、タグ:ターポリン
色
赤
質量(g)
約50
タイプ
ウエスト50〜85用
長さL×幅W(cm)
タグ:約37×5、ベルト:約90×2.5
アズワン品番
64-9532-83
注意
※タグのみ、ベルトのみなど部品販売は行っておりません。