B6133Y タグラグベルト90 トーエイライト 27618728 B6133Y タグラグベルト90 トーエイライト 27618728 B6133Y タグラグベルト90 トーエイライト 27618728 B6133Y タグラグベルト90 トーエイライト 27618728

タグラグベルト90

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 27618728 品番 B6133Y
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

(公財)日本ラグビーフットボール協会タグベルト タグ規格準拠品タグラグビーのゲームに適したタグベルト・タグ(5×37cm)

用途タグラグビー セット内容ベルト×1、タグ×2(同色2本) 材質ベルト:ポリプロピレン、タグ:ターポリン 質量(g)約50 タイプウエスト50〜85用 長さL×幅W(cm)タグ:約37×5、ベルト:約90×2.5 アズワン品番64-9532-84
注意
※タグのみ、ベルトのみなど部品販売は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする