トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ラグビーボール21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27618737
品番
B6219
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
空気注入量でボールの硬さ・反発力が変わるソフトで安全性の高いPVC製ラグビーボール
仕様
空気圧調節:球技ボール針使用
材質
PVC
全長(mm)
約220
直径(Φmm)
最大:約120
質量(g)
150
注意
※出荷時に空気充填は行っておりません。空気を入れてご使用ください。