トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
フォームロケット2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
27618825
品番
B6264
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ロケットの穂先は丈夫で非常に柔軟なEVA材を使用しており、屋内でもご使用頂けます。
用途
フォームロケットは、正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。ボールをうまく投げられない方でもレクリエーション感覚で楽しめます。
材質
ポール:発泡ポリエチレン、ロケット穂先:EVA
質量(g)
約50
長さ(cm)
約45
アズワン品番
64-9532-91
太さ(mm)
約50