トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
風船バレー80
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27618886
品番
B6036
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのゲームが楽しめます 付属の鈴を入れればさらにゲームが楽しくなります。
付属品
プラスチック鈴2個、止ゴム4個
材質
天然ゴム
色
赤・黄
質量(g)
160
直径(Φcm)
最大約80
注意
※破裂を少なくする為に直径60cm程度でのご使用をお勧めしております。 天然ゴム製品のため経年劣化がございますので予めご了承ください。 空気充填はコンプレッサーやポンプ(B7000など)をご使用ください。