トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
エアボールラウンド120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27618904
品番
B6059
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
みんなで楽しめる! エアボールゲームまるで風船のようにボールが浮き上がる、あらゆる年齢層で楽しめるゲームです。
用途
レクリエーション利用はもちろん、子供たちの創造性を発揮させる表現運動にもオススメ。多人数が参加できるので、世代を問わないレクリエーション活動にもピッタリです。
付属品
収納袋
材質
ナイロン70D
型
ラウンド型
質量(g)
約550
直径(Φcm)
120
アズワン品番
64-9532-71
注意
※空気の注入にはコンプレッサーが必要です。 注入口はジッパー式のため、注入後は少しずつ空気が抜けていきます。