トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
レクレーショナルラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27618956
品番
B2222
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PVC
厚さ(mm)
1.5
色
青・赤
質量(g)
460/組
全長(cm)
35(グリップ部:約10)
アズワン品番
64-9508-40
注意
※スポンジボール、ゴムボール専用ラケットです。硬いボールではご利用いただけません。