競技用けん玉「大空」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27619035 品番 B6226R
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

公益財団法人日本けん玉協会認定品 あらゆる技に対応するために作り出された「国産けん玉」

材質本体:ブナ、玉:サクラ、糸:ナイロン 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6×18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27619017
2023-01-28
用途:
孫の遊び
卸売・小売業

この値段でよく買えた、品質がよいのか、うまくなった感じ。他の色もあればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする