T2792 長座体前屈測定器3 トーエイライト 27619148 T2792 長座体前屈測定器3 トーエイライト 27619148 T2792 長座体前屈測定器3 トーエイライト 27619148 T2792 長座体前屈測定器3 トーエイライト 27619148 T2792 長座体前屈測定器3 トーエイライト 27619148

長座体前屈測定器3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27619148 品番T2792
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理

質量(kg)4 仕上木製抗菌仕上 測定範囲(cm)0〜80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×30×34 塗装クリアー塗装仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする