G1207 アルミバトン練習 トーエイライト 27619349 G1207 アルミバトン練習 トーエイライト 27619349

アルミバトン練習

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、パープル 注文コード27619349 品番G1207
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ケース入りリレーバトンセット

ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、パープル 付属品収納ケース セット内容赤・青・黄・シルバー・緑・紫各1本 材質アルミ製、アルマイト加工 直径(Φmm)39 質量(g)約55 長さ(cm)約30 アズワン品番65-0536-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする