トーエイライト
カラープラバトン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
27619367
品番
G1202
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
運動会の必需品、プラスチック製6本セット 収納ケース付
色
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
付属品
収納用ナイロンケース
セット内容
赤・青・黄・緑・白・オレンジ各1本
材質
ポリエチレン製
直径(Φmm)
37
質量(g)
50
長さ(cm)
約30
アズワン品番
64-9537-78