トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
ゴールテープ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27619403
品番
B2342
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
各種イベントに最適なゴールテープ
色
ホワイト
材質
ポリエステル
文字内容
FINISH
質量(g)
60
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
6×8
アズワン品番
64-9508-61