トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
旗立台3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27619455
品番
G1398
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
傷が目立ちにくいハンマートーン塗装分割式で収納に便利
色
グリーン
用途
重さ3kgで安定性の高い旗立台
材質
鋳物
質量(kg)
約3
方式
分割式
直径×高さ(cm)
直径23×パイプ内径2.8×高さ21
アズワン品番
65-0537-54
パイプ内径(Φmm)
28