※生地アップ

メッシュベスト1〜10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 27619665 品番 B3254W
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フリーサイズ・10枚セット 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン 番号は胸・背の両面プリントです 黒文字

材質ポリエステルメッシュ サイズ一般用フリーサイズ 質量(g)45 アズワン品番64-9510-28 寸法(縦×横)(cm)59×55
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする