トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
紅白手旗
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
27619848
品番
B3641
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
運動会、各種スポーツに最適な紅白手旗
色
赤/白
材質
綿、木製
質量(g)
200
全長(cm)
取手:55
アズワン品番
64-9520-30
太さ(mm)
取手:18
寸法(幅W×高さH)(cm)
35×45