むかで用ベルトDX5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 27623059 品番 B3384B
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ベルト幅5cmでしっかり装着
フィット感のあるウレタン付マジックテープ式

用途運動会の定番むかで競争(5人用)用ベルト 仕様5人用 質量(g)260 寸法(幅W×長さL)(cm)5×158、ベルト:5×32 アズワン品番64-9510-54 主材質ナイロン、ウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする