トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
むかで用ベルトDX5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
27623068
品番
B3384R
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ベルト幅5cmでしっかり装着
フィット感のあるウレタン付マジックテープ式
色
赤
用途
運動会の定番むかで競争(5人用)用ベルト
仕様
5人用
質量(g)
260
寸法(幅W×長さL)(cm)
5×158、ベルト:5×32
アズワン品番
64-9510-55
主材質
ナイロン、ウレタン