トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
障害物ネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27623226
品番
B2526
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
運動会で定番の障害物競争用のネットです。(ネット目3.75cm)
色
緑
用途
運動会の障害物競走
材質
ポリエチレン440T/44本(3.75cm目)
質量(kg)
2.8
寸法(m)
3×5
アズワン品番
64-9509-09