テトロン万国旗20S(連結済)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード27623305 品番B2503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700

シワになりにくく雨に濡れても乾きの早いポリエステル生地の万国旗 20国=日本、アメリカ、イギリス、イタリア、インド、オーストラリア、カナダ、スイス、スウェーデン、タイ、大韓民国、台湾、中国、デンマーク、ドイツ、フィリピン、ブラジル、フランス、マレーシア、ロシア

カラフル 用途運動会等各種イベントに 材質万国旗:ポリエステル(テトロン) 質量(g)220 寸法(cm)万国旗:25×37.5 ロープ長さ(m)約15 アズワン品番64-9508-96
注意
※あらかじめロープにセットされていますので設置が楽に行えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする