B3286 電子ホイッスルHP588 トーエイライト 27623357 B3286 電子ホイッスルHP588 トーエイライト 27623357

電子ホイッスルHP588

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27623357 品番B3286
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 用途プール 質量(g)80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本付(動作確認用) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付) アズワン品番64-9510-45 音量(dB)約125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-03
用途:
警備保安
自動車・二輪車・自転車関連業

手頃なサイズで問題無く使用出来ます。
もう少し小さいサイズだと更に良いかと思います。

対象商品:
27623357
2020-01-22
用途:
交通誘導員に配布
久賀工業 様 (建設業・工事業)

重機作業時は、もっと大音量があっても良いと思います。
高齢のオペレーターには聞こえないかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする