B3951 電子ホイッスルHP588ー3 トーエイライト 27623366 B3951 電子ホイッスルHP588ー3 トーエイライト 27623366 B3951 電子ホイッスルHP588ー3 トーエイライト 27623366

電子ホイッスルHP588ー3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27623366 品番 B3951
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。
合図音切替スイッチ
メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ABS樹脂(ラバーグリップ) オレンジ 音量(dB)約120 質量(g)80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本付(動作確認用) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付) アズワン品番64-9532-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27623366
2021-10-25
用途:
交通関
有限会社リニアパーツ 様 (卸売・小売業)

1音で 判断出来ないので 3音使用したが 小さくて 使えない

1人が参考にしています
対象商品:
27623366
2020-03-07
用途:
視界外の相手に対する指示、注意喚起
NPO里山を守る会 様

音量が貧弱、音質も良くなく、3種類のバラエティが狭い。
あの値段の商品として詐欺に近い。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする