トーエイライト
トーエイライトの メガホン・ホイッスル・マイク
トーエイライトの 拡声器スピーカー
拡声器TS633
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27623393
品番
B2468
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高い防水・防塵性能に加え、防災用にも使えるサイレン付モデル 高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません) 防水・防塵性能 JIS IP66
寸法(mm)
口径150×135×長さ253
質量(g)
630
出力(W)
6
機能
音声、サイレン
標準持続時間(h)
約9
有効距離(m)
約250
アズワン品番
64-9508-90
注意
※電池を別途ご用意ください。