トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ラインテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27623603
品番
G1357
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラック用・ラインテープ
厚さ(mm)
2.2
幅(mm)
15
長さ(m)
100
材質
低密度ポリエチレン
質量(kg)
2.5
タイプ
トラック用
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
2.2×15×100
型番
PE15/100
穴間隔(mm)
100
使用釘
釘の必要本数:約1000本
アズワン品番
65-0537-19
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。