※上段が「表目」、下段が「裏面」です
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ラインテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27623619
品番
G1358
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラック用・ラインテープ
厚さ(mm)
2.2
幅(mm)
20
長さ(m)
100
材質
低密度ポリエチレン
質量(kg)
3
タイプ
トラック用
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
2.2×20×100
型番
PE20/100
穴間隔(mm)
100
使用釘
釘の必要本数:約1000本
アズワン品番
65-0537-20
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。