ラインテープPE50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27623628 品番G1562
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

球技コート用・ラインテープ 利用長さの目安:テニス=150m、バレーボール=100m、ハンドボール=200m、バスケットボール=200m 低密度ポリエチレンテープは引張強度に優れ、燃やしても有害な物質が発生しない環境対応テープ。 伸びにくい素材で、施工性・メンテナンス性にも優れています。

厚さ(mm)1.4 幅(mm)50 長さ(m)50 材質低密度ポリエチレン 質量(kg)2.6 タイプ球技コート用 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.4×50×50 穴間隔(mm)70 アズワン品番65-0538-09
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする