トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ラインテープ50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27623637
品番
G1564
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
球技コート用・ラインテープ 利用長さの目安:テニス=150m、バレーボール=100m、ハンドボール=200m、バスケットボール=200m 表面スリップ止 ライン加工
厚さ(mm)
0.8
幅(mm)
50
長さ(m)
50
材質
塩化ビニール
質量(kg)
3.6
タイプ
球技コート用
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.8×50×50
穴間隔(mm)
70
アズワン品番
65-0538-11
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。