トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ラインテープ50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27623655
品番
G1573
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
球技コート用・ラインテープ 利用長さの目安:テニス=150m、バレーボール=100m、ハンドボール=200m、バスケットボール=200m グラスファイバー繊維強化テープ 表面スリップ止 ライン加工
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
50
長さ(m)
50
材質
グラスファイバー繊維
質量(kg)
3.7
タイプ
球技コート用
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
1.1×50×50
型番
GFHG
穴間隔(mm)
70
アズワン品番
65-0538-18
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。