トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ラインロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27623689
品番
G1130W
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(m)
200
直径(Φmm)
5
材質
ポリ芯入り耐候塩化ビニール被覆
質量(kg)
4.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
5×200
アズワン品番
64-9537-62