トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
グランドロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
注文コード
27623795
品番
G1586W
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
6mm・杭無し
色
白
長さ(m)
300
直径(Φmm)
6
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
6×300
アズワン品番
65-0538-26