トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ポイントマーカーラバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
27624005
品番
B7715V
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
打込み用杭付
色
オレンジ
付属品
打ち込み用杭1本
質量(g)
330
長さ(cm)
U字型杭:14.5、ラバー:11
アズワン品番
64-9537-10