トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
グランドマークL型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27624093
品番
G1303R
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
仕様
埋込特殊金具付
材質
特殊合成樹脂
質量(g)
420
寸法(cm)
5×15
アズワン品番
65-0536-84
厚さ(cm)
マーク:2(金具クロムメッキ仕上)
埋込穴長(mm)
約130