トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
グランドマークL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27624109
品番
G1303W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
仕様
埋込特殊金具付
材質
特殊合成樹脂
質量(g)
420
寸法(cm)
5×15
アズワン品番
65-0536-85
厚さ(cm)
マーク:2(金具クロムメッキ仕上)
埋込穴長(mm)
約130