トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ミニコーナーポイント5
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
27624599
品番
G1985
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高さ22cmの小型コーナーポイント5本セット
色
5本1組(青・緑・オレンジ・白・黄 各1本)
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
220
質量(g/本)
110
アズワン品番
65-0539-70
底寸法(mm)
140角