トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
サンドウエイト6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
27624608
品番
B2419
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
砂場やテニスコート等のビニールシートの重しに最適
仕様
ファスナー付
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
質量(g)
180
タイプ
ロングウエイト6kg用
寸法(cm)
15×80
アズワン品番
64-9508-77
注意
※砂を入れて使用してください。