トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ポストウエイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27624617
品番
G1329
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コースやコートづくり等、多用途にご活用ください。
質量(kg)
2
タイプ
コーナーポイント高さ70cm専用ウエイト
直径(Φcm)
内円:30
寸法(cm)
再生ゴム:36×36×2.5
アズワン品番
65-0537-09