トーエイライト
トーエイライトの コンベックス・巻尺・距離測定
トーエイライトの 巻尺
トーエイライトの ガラス繊維製巻尺
ミリオンカスタム10M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27624775
品番
G1918
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
泥詰まり防止ケース ケースは持ちやすく滑りにくいラバーを採用
質量(g)
約240
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.45×12×10
JIS規格
JIS1級(表1目盛2mm・裏面1目盛5mm)
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
65-0539-59