トーエイライト
トーエイライトの コンベックス・巻尺・距離測定
トーエイライトの 巻尺
トーエイライトの ガラス繊維製巻尺
巻尺
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27624793
品番
G1181
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
テープ長さ(m)
30
テープ幅(mm)
13
用途
お求めやすいスタンダード巻尺。
付属品
ABS樹脂ケース
質量(g)
710
型番
KL-30M
テープ厚さ(mm)
0.35
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
64-9537-69