トーエイライト
トーエイライトの コンベックス・巻尺・距離測定
トーエイライトの 巻尺
トーエイライトの ガラス繊維製巻尺
巻尺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27624827
品番
G1539
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
テープ長さ(m)
120
テープ幅(mm)
13
用途
110Mハードル・サッカーコート作成に便利な120M巻尺
付属品
ABS樹脂ケース
質量(g)
1720
型番
KL-120M
テープ厚さ(mm)
0.35
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
65-0538-08