トーエイライト
トーエイライトの コンベックス・巻尺・距離測定
トーエイライトの 巻尺
トーエイライトの ガラス繊維製巻尺
巻尺オープン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27624845
品番
G1299
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ長さ(m)
100
テープ幅(mm)
12
付属品
樹脂ケース
質量(g)
1650
型番
100
テープ厚さ(mm)
0.45
JIS規格
JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
65-0536-79