※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの コンベックス・巻尺・距離測定
トーエイライトの 巻尺
トーエイライトの ガラス繊維製巻尺
巻尺サンエックスミリオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27624879
品番
G1705
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ長さ(m)
30
テープ幅(mm)
12
付属品
樹脂ケース
質量(g)
630
型番
30
テープ厚さ(mm)
0.45
JIS規格
JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
65-0538-78