トーエイライト
トーエイライトの コンベックス・巻尺・距離測定
トーエイライトの 巻尺
トーエイライトの ガラス繊維製巻尺
ベースボール巻尺
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27624906
品番
G2001
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スポーツフィールドメジャー 表面はJIS1級の目盛り付で多目的にご使用になれます。 巻上速度3倍速 図解式球技場説明書付
用途
軟・硬式野球、少年野球、リトルリーグ、ソフトボール等の規格寸法と直角ポイントが明示されグランド作りに便利。
付属品
杭、ハンマー、収納ケース、図解式球技場説明書
質量(kg)
約2.8
寸法(cm)
24.9×41.6
JIS規格
JIS1級(1目盛2mm表示)
表面
100m巻尺機能
裏面
軟・硬式野球、少年野球、ソフトボール等の規格寸法表示
アズワン品番
65-0539-71