トーエイライト
トーエイライトの コンベックス・巻尺・距離測定
トーエイライトの 巻尺
トーエイライトの ガラス繊維製巻尺
サッカーフィールドメジャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27624915
品番
G2002
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スポーツフィールドメジャー
用途
国際サッカー規格に基づいた国際試合等に適合するラインを誰でも引くことが出来ます(フットサルコート兼用タイプ)通常の巻尺以外、サッカー・フットサルのラインを引けます。
質量(kg)
1.6
1目盛
0.2cm
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.45×12×105
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
65-0539-72