スターティングブロックJ022

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27624933 品番G1419
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スピーディーに角度調節できる6段調節式

仕様全天候型トラック用ピン付 材質レール:スチール、ブロック:アルミ(PVC張) 質量(kg)2.6 方式平行連結式、角度6段調節式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする