G1439B フレーム結束ベルト トーエイライト 27625247 G1439B フレーム結束ベルト トーエイライト 27625247

フレーム結束ベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード27625247 品番G1439B
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

集会テントをしっかり固定。3色の色分けで整理もすっきり

質量(g)80 寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×90 材質(ベルト)ポリプロピレン 材質(金具)スチール アズワン品番65-0537-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする