トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
フレーム結束ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
色
黄
注文コード
27625265
品番
G1439Y
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
集会テントをしっかり固定。3色の色分けで整理もすっきり
色
黄
質量(g)
80
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.5×90
材質(ベルト)
ポリプロピレン
材質(金具)
スチール
アズワン品番
65-0537-85