3/22より値下げ!現場を応援
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ソフトプラボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6個)
注文コード
27625308
品番
B6083
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
握っても割れない・型崩れしない、つぶしても元の形状に戻るEVA製の不思議なボールです。
用途
ボール遊びやレクリエーション、各種スポーツまで幅広くお使いいただけます。
材質
EVA
色
赤、青、黄、緑、紫、オレンジ
質量(g)
約22
直径(Φcm)
約7.2
アズワン品番
64-9532-75