トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ゴール用杭
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27625326
品番
B2497
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
各種ゴールの転倒防止に!60mmパイプ以下ゴール用
材質
スチール
寸法(mm)
16
質量(g)
880
型番
SR50
寸法(cm)
50
内寸(cm)
6