トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
コート防風ネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
全周ポリエステル補強加工、ハトメ縦20cm横30cm間隔、取付ロープ付
型番
200DX
注文コード
27625387
品番
B2653
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・型番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コート用防風ネット
寸法(m)
2×10
質量(kg)
5.6
防風率(%)
約65
材質
ポリエチレンメッシュ
色
ダークグリーン
型番
200DX
仕様
全周ポリエステル補強加工、ハトメ縦20cm横30cm間隔、取付ロープ付