トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
コート防風ネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
全周PEテープ仕様、ハトメ1m間隔、取付ロープ付
型番
ST180
注文コード
27625396
品番
B6073G
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・型番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コート用防風ネット
寸法(m)
1.8×10
質量(kg)
約3.5
防風率(%)
70
材質
ポリエチレンメッシュ
色
グリーン
型番
ST180
仕様
全周PEテープ仕様、ハトメ1m間隔、取付ロープ付